角型プラスコップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60364072 品番 PS-20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製底が平らで隅の土がきれいにすくえます。

材質PP+グラスファイバー 全長(mm)282 質量(g)60 容量(L)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60364097
2024-03-14
用途:
園芸作業
学校法人名城大学 様 (教育・研究機関)

沢山の土を扱う時、ちっちゃなスコップだと効率が悪いので購入。 他のも持っているのですが、口が四角くなっているので、舟 で混ぜた土を最後まで綺麗に掬い取れます。

対象商品:
60364088
2024-05-06
用途:
お菓子の計量用に購入
株式会社新井食品総本舗 様

もう少し柔らかい素材だとベストでした。
あんがいかっちりしています。
自分好みにカットして使うつもりですが
硬い分綺麗に切れるかどうかですね。

対象商品:
60364072
2022-03-15
用途:
金属プレス加工製品取り工具

金属小物プレス加工時の製品受け取り工具に使用、今までは手作りの板を使用していたがこのプラスコップで作業を行った所非常に良かったです。

対象商品:
60364088
2020-05-14
用途:
主に細い溝の落ち葉掃除
その他業種

道路の路肩の土砂をすくうのに良いサイズかと思い購入したが、家の前の細い溝の落ち葉掃除に便利であることに気づき、今はそれのみに使用中。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする