曜日別特売
PS-20L 角型プラスコップ 石黒金属 60364097

角型プラスコップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)355
内容量1本注文コード60364097品番PS-20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製底が平らで隅の土がきれいにすくえます。

材質PP+グラスファイバー全長(mm)355質量(g)160容量(L)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364097
2024-03-14
用途: 園芸作業
学校法人名城大学教育・研究機関

沢山の土を扱う時、ちっちゃなスコップだと効率が悪いので購入。 他のも持っているのですが、口が四角くなっているので、舟 で混ぜた土を最後まで綺麗に掬い取れます。

対象商品 : 60364088
2024-05-06
用途: お菓子の計量用に購入
株式会社新井食品総本舗

もう少し柔らかい素材だとベストでした。
あんがいかっちりしています。
自分好みにカットして使うつもりですが
硬い分綺麗に切れるかどうかですね。

対象商品 : 60364072
2022-03-15
用途: 金属プレス加工製品取り工具

金属小物プレス加工時の製品受け取り工具に使用、今までは手作りの板を使用していたがこのプラスコップで作業を行った所非常に良かったです。

対象商品 : 60364088
2020-05-14
用途: 主に細い溝の落ち葉掃除
その他業種

道路の路肩の土砂をすくうのに良いサイズかと思い購入したが、家の前の細い溝の落ち葉掃除に便利であることに気づき、今はそれのみに使用中。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする