深型プラスコップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60364106 品番 PS-10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製土をすくいやすい深型形状。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP+グラスファイバー 全長(mm)290 質量(g)90 容量(L)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60364106
2024-03-25
用途:
市民農園
運輸・通信業

市民農園で使っています。軽量スコップなので、簡単な苗の植え付けなどで重宝します。

対象商品:
60364124
2023-06-07
用途:
培養土の袋から取り出すスコップとして

安物を前に買いましたが、取手と本体部分の強度が無く亀裂が入り、使えなくなりましたが、これは強度が有り、大容量をすくっても、問題ないので満足してます。

対象商品:
60364124
2021-04-16
用途:
発泡に氷詰め
農・林・水産業

大きいため一回にいれられる量が増えた。もう一個買おうと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする