石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の スコップ
深型スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364508
品番
F-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
植物の植替え、寄植え作業に。土がたくさんすくえてプランターの土入れに便利!土止めが付いてこぼれにくい!
材質
ステンレス
全長(mm)
370
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スコップ部)105×215×65
材質(柄部)
木