石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の スコップ
ハンディスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364544
品番
K-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
土入れなど、すくい作業に雨トヨの清掃作業にも適しています土止めが付いて楽々作業。
材質
ステンレス
全長(mm)
290
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(スコップ部)97×116
材質(柄部)
木