石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の スコップ
ポットツール移植ゴテ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60364657
品番
PT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
用途
プランターやポットの植付けやお手入れに
全長(mm)
285
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
85
タイプ
太
材質(ハンドル)
ブナ