木柄クロームフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60364894 品番G- 3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

除草作業に。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。

材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)210 質量(g)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする