石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の クマデ/根かき
木柄クローム熊手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364903
品番
G- 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
225
材質(本体)
スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
125