石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 根切り
木柄クローム根切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364912
品番
G-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
雑草の根切りに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
300
質量(g)
130