石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の クマデ/根かき
木柄クローム長柄熊手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364937
品番
G-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ガーデニング作業に。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
400
材質(本体)
スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
400