石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 草削り
草削り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60364982
品番
G-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
全長(mm)
400
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
質量(g)
495