クローム根さばき

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365007 品番G-14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

根のほぐし作業にクロームメッキ仕上げで錆びにくい。

材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)230 材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60365007
2022-09-06
用途:
鉢植え
その他業種

鉢植え植物の植え替えに根をほぐしてます、良くほぐれて使いやすいです。

対象商品:
60365007
2021-12-29
用途:
クリスマスローズの植え替え
その他業種

根鉢ががっちり回りがちなクリスマスローズ。植え替えには一苦労なので、このような道具を近所のホームセンターで探しましたが意外となく、モノタロウで注文した次第です。とてもよい使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする