石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の スコップ
プロ移植鏝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60365025
品番
GL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
350
質量(g)
260
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60365025
GL-10
60944581
GL-10
プロフェッショナル移植ゴテ
石黒金属
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました