プロ移植鏝

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365034 品番GL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)370 質量(g)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする