クロームミニコテ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365043 品番GM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

小さい鉢、ポットへの植え替え作業に。ベランダガーデニングなどに便利です。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。

材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)230 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする