石黒金属
石黒金属の 除草具
石黒金属の 雑草抜き
クロームテコ付草抜き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60365077
品番
GM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
250
質量(g)
100
材質(刃)
スチール