石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の クマデ/根かき
熊手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60365104
品番
B-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
255
材質(本体)
スチール製(静電焼付塗装)
質量(g)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60365104
B-40
60944703
B-40
グリーンクマデ
石黒金属
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました