5本爪レーキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365147 品番B-110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)304 材質(本体)スチール製(静電焼付塗装) 質量(g)120 爪数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする