焼入長柄移植鏝

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60365165 品番 BL-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)420 質量(g)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする