石黒金属
石黒金属の 土農具
石黒金属の ピッチフォーク・フォーク
ミニフォーク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60365208
品番
BM-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
200
質量(g)
35