ミニ熊手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60365217 品番BM-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)170 材質(本体)スチール製(静電焼付塗装) 質量(g)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60365217
2022-06-15
用途:
植木の植え替え。
サービス業

根っこをほぐすのに、大きい熊手はやりにくい為、購入してみました。
しっかりしていて、使いやすいです。
硬くなった鉢の土の表面をほぐす時にも重宝しそうです。

対象商品:
60365217
2019-10-07
用途:
墓の掃除
製造業

狭い所に使用していますが、丈夫で使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする