東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ケレンハンマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365506
品番
TFC-257K1-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,500
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
打撃数(bpm)
3200
用途
作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に
トラスコ品番
859-5861
全長(mm)
600
質量(kg)
3
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.42
エアー接続口
3/8PT