東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365515
品番
TCB-130BAV
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)
1400
ストローク(mm)
130
全長(mm)
503
質量(kg)
16
シャンク径(Φmm)
26
シャンク長(mm)
80
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m
3
/min)
1.05
エアーインレット
1PT
ピストン径(Φmm)
35