東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
スーパーショートインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365533
品番
MI-1650
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ツインハンマ機構です。
全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
最大締付トルク(N・m)
500
用途
乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です
トラスコ品番
826-6364
材質
アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)
120
質量(kg)
1.54
サイズ
エアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)
8.5
空気消費量(m
3
/min)
0.6、0.4(負荷時)
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません