アングルインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365542 品番MI-1500-A
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ジャンボハンマ機構です。
アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。

最大締付トルク(N・m)271 用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス トラスコ品番826-6363 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)340 質量(kg)1.8 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする