ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60365567 品番 TPB-73
参考基準価格(税別)¥201,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です
道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)

打撃数(bpm)1200 ストローク(mm)144 全長(mm)690 質量(kg)31 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.8 エアーインレット3/4PT ピストン径(Φmm)57.15 シャンクサイズ(mm)31.7H×154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする