東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアードリル
エアドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365594
品番
MD-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
チャック寸法(mm)
10
用途
あらゆる穴あけ作業に最適
トラスコ品番
826-6354
材質
鉄
全長(mm)
162
質量(kg)
0.9
サイズ
エアインレット1/4PT
タイプ
正回転のみ
ホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.5
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
切削範囲(mm)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100