グラインダアングルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365603 品番MG-7236B
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。

空気消費量(m3/min)0.38 用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます 仕様アングルタイプ トラスコ品番826-6359 材質 全長(mm)123 質量(kg)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする