東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアードリル
エアドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365664
品番
MD-3413B
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
チャック寸法(mm)
12.7
用途
あらゆる穴あけ作業に最適
仕様
正逆回転切替式
トラスコ品番
826-6357
材質
鉄
全長(mm)
220
質量(kg)
1.6
サイズ
エアインレット1/4PT
空気消費量(m
3
/min)
0.47
切削範囲(mm)
13