MS-680N6-H ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売 60365673

ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 フックフェース マジック式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365673 品番MS-680N6-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。

用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします トラスコ品番826-6389 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)160 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 パッド寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする