東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 ビニールフェース のり式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365682
品番
MS-680N6-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途
軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
トラスコ品番
826-6390
種別
ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質
鉄
全長(mm)
160
サイズ
エアインレット1/4PT
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
93
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
パッド寸法(mm)
Φ150
空気消費量(m
3
/min)
0.4
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
オービットダイヤ(mm)
5