オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365707 品番MS-630N4-V
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です トラスコ品番826-6384 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする