東空販売
エアジグソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
60365716
品番
MJ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
従来のエアジグソーの問題点をすべて解決した傑作です。
用途
薄い鉄板、ステンレス薄板・木工その他の切断作業に威力を発揮、直線きり、特に曲線切りに最適
付属品
ソーブレード:32T、24T、18T(各5枚)
仕様
10000cpm
トラスコ品番
826-6376
材質
鉄
ストローク(mm)
10
全長(mm)
238
サイズ
エアインレット1/4PT
空気消費量(m
3
/min)
0.2
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60365716
MJ-100
60365962
MJ-100A
ミニエアソー
東空販売
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)