ベルトサンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60365734 品番 MS-20B
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ベルトの交換がワンタッチです。
作業に応じて、アームの角度が調節可能です。
排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。

用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業 トラスコ品番826-6380 材質 全長(mm)275 質量(kg)1.4 ベルト速度(m/min)2500 空気消費量(m3/min)0.2 ベルト寸法(mm)20×520 使用エアーホース内径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする