ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365743 品番MS-680G5-H
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします トラスコ品番826-6385 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする