東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365752
品番
MS-680G5-V
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
用途
軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
トラスコ品番
826-6386
種別
ビニールフェース:ノリツキペーパ用
材質
鉄
全長(mm)
210
質量(kg)
0.74
サイズ
エアインレット1/4PT
タイプ
自吸塵式
全高(mm)
93
パッド寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.4
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
オービットダイヤ(mm)
5