オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60365786 品番MS-950G7-H
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です トラスコ品番826-6391 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)250 質量(kg)0.95 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)97 パッド寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする