東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
エアハンマ強力タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365795
品番
BRH-7R
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
打撃数(bpm)
1600
用途
アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業
トラスコ品番
826-6349
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ90
全長(mm)
220
質量(kg)
2.1
サイズ
エアインレット1/4PT
シャンク径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ピストン径(Φmm)
Φ19.0
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35