東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ3/4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60365822
品番
MI-2500P
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
最大トルク(N・m)
1270
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
トラスコ品番
826-6369
材質
鉄
全長(mm)
265
質量(kg)
8.2
サイズ
エアインレット3/8PT
差込角(mm)
19.0
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.70(負荷時)
能力ボルト径(mm)
25
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.20