東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
軽量・大型インパクトレンチ1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60365838
品番
MI-3800P
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
最大トルク(N・m)
1960
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
トラスコ品番
826-6371
材質
鉄
全長(mm)
265
質量(kg)
9.5
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.70(負荷時)
能力ボルト径(mm)
38
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.20