東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60365883
品番
MI-42GL
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
最大トルク(N・m)
2550
用途
自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
トラスコ品番
826-6373
材質
鉄
全長(mm)
519
質量(kg)
10.9
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.7(負荷時)
能力ボルト径(mm)
42
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.90