東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60365908
品番
MI-38GS
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1760
全長(mm)
349
質量(kg)
9
タイプ
ショートアンビル
能力ボルト径(mm)
38
差込角(sq.)
25.4
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.2