東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365917
品番
MI-20PLG-3
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
980
全長(mm)
340
質量(kg)
4.3
差込角(mm[inch])
19[3/4]
ホース内径(Φmm)
9.5(3/8)
空気消費量(m
3
/min)
(負荷時)0.70
エアーインレット
3/8PT
能力ボルト径(mm)
22
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.1