東空販売
東空販売の 電動工具 本体
東空販売の 研磨(電動)
東空販売の オービタルサンダー
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365926
品番
MS-950N7-H
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
パッド寸法(mm)
93×178
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
170
質量(kg)
0.95
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
空気消費量(m
3
/min)
0.4
エアーインレット
1/4PT
オービットダイヤ(mm)
5