東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365944
品番
MS-780G6-V
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全長(mm)
220
質量(kg)
0.88
全高(mm)
103
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
パッド寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.4
エアーインレット
1/4PT
オービットダイヤ(mm)
5