東空販売
東空販売の 空圧工具(切断・曲げ)
東空販売の エアーソー/エアーカッター
ミニエアソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60365962
品番
MJ-100A
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
245
質量(kg)
0.57
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
空気消費量(m
3
/min)
0.37
エアーインレット
1/4PT
往復回数(回/min)
10000