東空販売
東空販売の 研磨(空圧)
東空販売の サンダー/ポリッシャー
ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60366005
品番
MS-4125B
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
全長(mm)
180
質量(kg)
1.0
外径×内径(Φmm)
(ディスクペーパー)100×16
ホース内径(Φmm)
9.5(3/8)
空気消費量(m
3
/min)
0.38
エアーインレット
1/4PT
パッド径(Φmm)
(ペーパー用)73