ロートハンマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60366023 品番 TH5-AVO
参考基準価格(税別)¥174,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。

打撃数(bpm)3400 ストローク(mm)31 全長(mm)438 質量(kg)6.5 タイプ防振タイプ 回転数(min-1[r.p.m])420 ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 回転方向 空気消費量(m3/min)0.85 エアーインレット3/8PT ピストン径(Φmm)38×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする