東空販売
東空販売の 研削(グラインダー)
東空販売の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12700
注文コード
60366048
品番
TSG-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
無負荷回転数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12700
空気消費量(m
3
/min)
0.5
用途
切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能
トラスコ品番
826-6416
材質
鉄
全長(mm)
305
質量(kg)
1.6
サイズ
エアインレット1/4PT
研削砥石寸法(mm)(外径)
75
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
13
研削砥石寸法(mm)(穴径)
9.5
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ12.7
砥石周速度(m/min)
最高3000