東空販売
東空販売の 研削(グラインダー)
東空販売の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60366066
品番
TSG-6S
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
空気消費量(m
3
/min)
1.2
用途
切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能
トラスコ品番
826-6418
材質
鉄
全長(mm)
430
質量(kg)
4.2
サイズ
エアインレット3/8PT
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
25
研削砥石寸法(mm)(穴径)
16
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ12.7
砥石周速度(m/min)
最高3000